LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vector Motor | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15

LEESON Motor vectorial LM10347 SRN4S0.5TC61Q15

În stoc
Articol: AJ2VGJ Model: LM10347Ref încrucișat: SRN4S0.5TC61Q15

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,813.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
CodL
AmenajăriINV
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.6 / .8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere72
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipTS
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 80
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 203
    • Înfășurare: ZT471
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereTipPreț
LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 Vector Motor | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15 LM04003213TC15.6 / 7.853.773TTL€4,748.21
LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 Motor AC | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15 LM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL€5,644.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor vectorial LM10347 SRN4S0.5TC61Q15
€2,813.73 /unitate