Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS EG14AM7-6L3.0 Ferrule T316l Stainless Steel Clamp | AA3JBW 11L888

VNE STAINLESS EG14AM7-6L3.0 Ferulă T316l Clemă din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA3JBW Model: EG14AM7-6L3.0Crucea Ref: 11L888
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
€38.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollinie de centură
Material corpT316L Oțel inoxidabil
Tip conexiuneClemă
Lungime totală1.125 "
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului3"
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE STAINLESS EG14AM71.0 Ferulă T304 Clemă din oțel inoxidabil 1 inch | AA3JBH 11L876 EG14AM71.0T304 Oțel inoxidabil1"0.065 "€12.95
VNE STAINLESS EG14AM71.5 Ferulă T304 Clemă din oțel inoxidabil | AA3JBJ 11L877 EG14AM71.5T304 Oțel inoxidabil1.5 "0.065 "€12.91
VNE STAINLESS EG14AM72.0 Ferulă T304 Clemă din oțel inoxidabil 2 inch | AA3JBK 11L878 EG14AM72.0T304 Oțel inoxidabil2"0.065 "€31.40
VNE STAINLESS EG14AM72.5 Ferulă T304 Clemă din oțel inoxidabil | AA3JBL 11L879 EG14AM72.5T304 Oțel inoxidabil2.5 "0.065 "€22.60
VNE STAINLESS EG14AM73.0 Ferulă T304 Clemă din oțel inoxidabil 3 inch | AA3JBM 11L880 EG14AM73.0T304 Oțel inoxidabil3"0.065 "€30.46
VNE STAINLESS EG14AM74.0 Ferulă T304 Clemă din oțel inoxidabil 4 inch | AA3JBN 11L881 EG14AM74.0T304 Oțel inoxidabil4"0.083 "€38.61
VNE STAINLESS EG14AM7-6L1.0 Ferulă T316l Clemă din oțel inoxidabil | AA3JBR 11L884 EG14AM7-6L1.0T316L Oțel inoxidabil1"0.065 "€20.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS EG14AM7-6L3.0 Ferulă T316l Clemă din oțel inoxidabil
€38.77 /unitate