LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 Vector Motor | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15

LEESON Motor vectorial LM04003 AAN4S5TC61Q15

În stoc
Articol: AJ2VFX Model: LM04003Ref încrucișat: AAN4S5TC61Q15

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,748.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
CodL
AmenajăriINV
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le213TC
Amplificatori de încărcare completă15.6 / 7.8
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere73
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipTTL
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)76.68
Lățimea navei (cm)41.91

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 82.5
    • Eficiență 75%: 81.5
    • Rulment OPE: 206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 208
    • Înfășurare: K2134125
    • GRUP: 6
    • Vopsea: GR - LINCOLN

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereTipPreț
LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vector Motor | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15 LM1034756C1.6 / .81/2. 3772TS€2,813.73
LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 Motor AC | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15 LM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL€5,644.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor vectorial LM04003 AAN4S5TC61Q15
€4,748.21 /unitate