LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 Motor AC | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15

LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 Motor AC

În stoc
Articol: AJ2WHQ Model: LM31463Ref încrucișat: AAN4S7.5TC61Q15

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,644.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
CodL
AmenajăriINV
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le215TC
Amplificatori de încărcare completă21 / 10.5
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW5.6
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere76
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipTTL
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.95
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 90.2
    • Rulment OPE: 206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 208
    • Înfășurare: K2134177
    • GRUP: 1
    • Vopsea: GR - LINCOLN

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereTipPreț
LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 Vector Motor | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15 LM04003213TC15.6 / 7.853.773TTL€4,748.21
LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 Vector Motor | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15 LM1034756C1.6 / .81/2. 3772TS€2,813.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 Motor AC
€5,644.03 /unitate