DAYTON Palanuri cu lanț electric, roșu, frână de încărcare


Filtru
Ambreiaj: Limitarea suprasolicitării , Culoare: Roșu , Configurație: Cârlig montat - fără cărucior , Control: Pandantiv cu buton , Cablu de control: 6 ft. , Finalizarea: Pulbere , Hz: 60 , lubrifiere: Unsoare , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Protectie termala: Da , Voltaj: 115
StilModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciFrânăCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorReevingCapacitatePreț (ex. TVA)
A
2GXH6
8 FPM16A incarca4000 lb.26-49/64 "124000 lb.€5,596.71
B
2XY33
8 FPM10.0Motor electric cu disc2000 lb.22.437 "0.6612000 lb.€4,898.44
C
4GU71
8 FPM3.0Motor electric cu disc500 lb.16 "0.161500 lb.€2,832.79
D
4ZY98
8 FPM3.0Motor electric cu disc800 lb.16.75 "0.21800 lb.€1,677.70
E
2GXG9
16 FPM10A incarca1000 lb.18-5/16 "0.6611000 lb.€4,342.63
F
2GXH3
16 FPM16A incarca2000 lb.22-3/64 "112000 lb.€5,759.81
E
2XY32
16 FPM10.0Motor electric cu disc1000 lb.19 "0.6611000 lb.€3,778.05
G
4GU70
16 FPM3.0Motor electric cu disc300 lb.14.5 "0.161300 lb.€3,864.31

Palanuri cu lanț electric, roșu, frână de încărcare

Palanele electrice cu lanț Dayton includ tamburi cu lanț și folosesc electricitate pentru a facilita procesul de ridicare a sarcinilor de până la 10 picioare. Aceste palanuri utilizează un motor de ridicare pentru a ridica sarcinile la înălțimea dorită și a seta frecvența, în funcție de capacitatea de ridicare a greutății a unităților. Sistemul de frânare integrat asigură rotirea în siguranță a lanțului pentru ridicarea/coborârea sau mutarea sarcinilor dintr-o locație în alta. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste palanuri cu lanț, disponibile cu capacități de încărcare de până la 4000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?