Palan electric cu lanț DAYTON 2XY32 1000 lb. 10 picioare | AC4ABL

DAYTON Palan electric cu lanț 2XY32 1000 lb. 10 picioare

În stoc
Element: AC4ABL Model: 2XY32

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,778.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici10.0
FrânăMotor electric cu disc
Capacitate1000 lb.
ClasificareH2
AmbreiajLimitarea suprasolicitării
CuloriRoșu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv cu buton
Cablu de control6 ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței7.375 "
Lungimea carcasei22 5 / 16 "
Lățimea carcasei8.625 "
Hz60
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare16 FPM
Capacitate de încărcare1000 lb.
UngereUnsoare
Min. Între Cârlige19 "
CP motor0.66
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8425110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciFrânăCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorReevingCapacitatePreț
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXG9 1000 lb. 10 picioare | AB9ZKA 2GXG916 FPM10A incarca1000 lb.18-5/16 "0.6611000 lb.€4,342.63
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH3 2000 lb. 10 picioare | AB9ZKD 2GXH316 FPM16A incarca2000 lb.22-3/64 "112000 lb.€5,759.82
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH6 4000 lb. 10 picioare | AB9ZKG 2GXH68 FPM16A incarca4000 lb.26-49/64 "124000 lb.€5,596.71
Palan electric cu lanț DAYTON 2XY33 2000 lb. 10 picioare | AC4ABM 2XY338 FPM10.0Motor electric cu disc2000 lb.22.437 "0.6612000 lb.€4,898.44
Palan electric cu lanț DAYTON 4GU70 300 lb. 10 picioare | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Motor electric cu disc300 lb.14.5 "0.161300 lb.€3,864.30
Palan electric cu lanț DAYTON 4GU71 500 lb. 10 picioare | AD7WDF 4GU718 FPM3.0Motor electric cu disc500 lb.16 "0.161500 lb.€2,832.79
Palan electric cu lanț DAYTON 4ZY98 800 lb. 10 picioare | AE2YHZ 4ZY988 FPM3.0Motor electric cu disc800 lb.16.75 "0.21800 lb.€1,677.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan electric cu lanț 2XY32 1000 lb. 10 picioare
€3,778.06 /unitate