Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH3 2000 lb. 10 picioare | AB9ZKD

DAYTON Palan electric cu lanț 2GXH3 2000 lb. 10 de picioare

În stoc
Articol: AB9ZKD Model: 2GXH3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,759.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici16
FrânăA incarca
Capacitate2000 lb.
ClasificareH3
AmbreiajLimitarea suprasolicitării
CuloriRoșu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv cu buton
Cablu de control6 ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței8-37/64 "
Lungimea carcasei19 49 / 64 "
Lățimea carcasei11 1 / 64 "
Hz60
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare16 FPM
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereUnsoare
Min. Între Cârlige22-3/64 "
CP motor1
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)47.75
Codul HS8425110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciFrânăCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCP motorReevingCapacitatePreț
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXG9 1000 lb. 10 picioare | AB9ZKA 2GXG916 FPM10A incarca1000 lb.18-5/16 "0.6611000 lb.€4,342.63
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH6 4000 lb. 10 picioare | AB9ZKG 2GXH68 FPM16A incarca4000 lb.26-49/64 "124000 lb.€5,596.71
Palan electric cu lanț DAYTON 2XY32 1000 lb. 10 picioare | AC4ABL 2XY3216 FPM10.0Motor electric cu disc1000 lb.19 "0.6611000 lb.€3,778.06
Palan electric cu lanț DAYTON 2XY33 2000 lb. 10 picioare | AC4ABM 2XY338 FPM10.0Motor electric cu disc2000 lb.22.437 "0.6612000 lb.€4,898.44
Palan electric cu lanț DAYTON 4GU70 300 lb. 10 picioare | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Motor electric cu disc300 lb.14.5 "0.161300 lb.€3,864.30
Palan electric cu lanț DAYTON 4GU71 500 lb. 10 picioare | AD7WDF 4GU718 FPM3.0Motor electric cu disc500 lb.16 "0.161500 lb.€2,832.79
Palan electric cu lanț DAYTON 4ZY98 800 lb. 10 picioare | AE2YHZ 4ZY988 FPM3.0Motor electric cu disc800 lb.16.75 "0.21800 lb.€1,677.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan electric cu lanț 2GXH3 2000 lb. 10 de picioare
€5,759.82 /unitate