Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZA46 Țeavă din oțel 3/8-16 cu șuruburi în U, 1 inch, 5 buc | AE7LLN

APPROVED VENDOR 5ZA46 șurub în U țeavă din oțel 3/8-16 1 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE7LLN Model: 5ZA46

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€29.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară3.437 "
Lățimea interioară1.375 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului2.375 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA46 șurub în U țeavă din oțel 3/8-16 1 inch, 5 buc
€29.32 /ambalaj