Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZA54 Bolt U 1/2-13 Teava 2 1/2 inch, 5PK | AE7LLT

APPROVED VENDOR 5ZA54 șurub în U 1/2-13 țeavă 2 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7LLT Model: 5ZA54
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
€8.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară5 7 / 32 "
Lățimea interioară2 15 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA54 șurub în U 1/2-13 țeavă 2 1/2 inch, 5 buc.
€8.86 /ambalaj