Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5ZB69 U Bolt L Otel 1/2-13 Teava 2 1/2 In | AE7LPF

APPROVED VENDOR 5ZB69 Șurub în U L Oțel 1/2-13 Teava 2 1/2 in

În stoc
Articol: AE7LPF Model: 5ZB69
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
€3.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară4.5 "
Lățimea interioară3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului1.625 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB69 Șurub în U L Oțel 1/2-13 Teava 2 1/2 in
€3.19 /unitate