Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5ZB77 Bolt U Otel Oxid Negru 1/2-13 Teava 5 In | AE7LPL

APPROVED VENDOR 5ZB77 Șurub în U Oțel oxid negru 1/2-13 țeavă 5 in

În stoc
Articol: AE7LPL Model: 5ZB77

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii5"
Lungime interioară7.25 "
Lățimea interioară5.625 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB77 Șurub în U Oțel oxid negru 1/2-13 țeavă 5 in
€18.65 /unitate