Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZB85 Bolt U Aluminiu 1/4-20 Teava 3/8 In | AE7LPQ

APPROVED VENDOR 5ZB85 șurub în U aluminiu 1/4-20 țeavă 3/8 in

În stoc
Articol: AE7LPQ Model: 5ZB85
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
€8.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3 / 8 "
Lungime interioară2.25 "
Lățimea interioară3 / 4 "
MaterialAluminiu
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB85 șurub în U aluminiu 1/4-20 țeavă 3/8 in
€8.65 /unitate