Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZE35 U Bolt Aluminiu 3/8-16 Teava 3 In | AE7LWP

APPROVED VENDOR 5ZE35 șurub în U aluminiu 3/8-16 țeavă 3 in

În stoc
Articol: AE7LWP Model: 5ZE35
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
€4.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3"
Lungime interioară4.125 "
Lățimea interioară3.5 "
MaterialAluminiu
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZE35 șurub în U aluminiu 3/8-16 țeavă 3 in
€4.97 /unitate