Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZE47 Bolt U Aluminiu 1/2-13 Teava 6 In | AE7LWW

APPROVED VENDOR 5ZE47 șurub în U aluminiu 1/2-13 țeavă 6 in

În stoc
Articol: AE7LWW Model: 5ZE47
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
€92.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii6"
Lungime interioară8.375 "
Lățimea interioară6.75 "
MaterialAluminiu
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZE47 șurub în U aluminiu 1/2-13 țeavă 6 in
€92.71 /unitate