Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5ZY47 Hex Cap Screw Grade 8 M30, 3.50, 100mm | AE7QMR

APPROVED VENDOR 5ZY47 șurub hexagonal grad 8 M30, 3.50, 100 mm

În stoc
Articol: AE7QMR Model: 5ZY47
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
€51.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
DiametruM30
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului18.7mm
Tip capHex
Șef Lățime46mm
Lungime sub cap100mm
MaterialOţel
Probă încărcată940 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului100mm
Dimensiune de filet3.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY47 șurub hexagonal grad 8 M30, 3.50, 100 mm
€51.55 /unitate