Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5ZY63 Piuliță hexagonală din oțel M36 x 4 mm 55 mm L

În stoc
Articol: AE7QMW Model: 5ZY63
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
€21.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 10
Înălţime29mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10
Rockwell HardnessC36 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime55mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY63 Piuliță hexagonală din oțel M36 x 4 mm 55 mm L
€21.33 /unitate