Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5ZY69 Piuliță hexagonală subțire M30 x 3.5 mm 46 mm W | AE7QMZ

APPROVED VENDOR 5ZY69 Piuliță hexagonală subțire M30 x 3.5 mm 46 mm L

În stoc
Articol: AE7QMZ Model: 5ZY69
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
€22.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime15mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță subțire
Clasa de proprietate04
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipSubțire
Lăţime46mm
Dimensiunea cheii46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZY69 Piuliță hexagonală subțire M30 x 3.5 mm 46 mm L
€22.40 /unitate