Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VFL4 Union Red Brass 2 Inch 150 Psi | AB3UNM

APPROVED VENDOR 1VFL4 Union Red Brass 2 inch 150 Psi

În stoc
Element: AB3UNM Model: 1VFL4
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
€210.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Lungime3 31 / 64 "
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VFJ6 Union Red Brass 1/8 Inch 150 Psi | AB3UMV 1VFJ61 / 8 "€35.45
Furnizor APROBAT 1VFJ8 Union Red Brass 1/4 Inch 150 Psi | AB3UMX 1VFJ81 / 4 "€30.96
Furnizor APROBAT 1VFK1 Union Red Brass 3/8 Inch 150 Psi | AB3UMZ 1VFK13 / 8 "€33.65
Furnizor APROBAT 1VFK3 Union Red Brass 1/2 Inch 150 Psi | AB3UNB 1VFK31 / 2 "€32.59
Furnizor APROBAT 1VFK5 Union Red Brass 3/4 Inch 150 Psi | AB3UND 1VFK53 / 4 "€46.79
Furnizor APROBAT 1VFK7 Union Red Brass 1 inch 150 Psi | AB3UNF 1VFK71"€62.19
Furnizor APROBAT 1VFK9 Union Red Brass 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3UNH 1VFK91.25 "€107.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFL4 Union Red Brass 2 inch 150 Psi
€210.06 /unitate