Furnizorul APROBAT 5ZYX4 Profoscope Rebar Locator | AE7QNJ

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoscope Rebar Locator

Articol: AE7QNJ Model: 5ZYX4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocalizator de bare de armare Profoscope
Acuratete+/- 1/8 "
Se conformeazăBS1881 Partea 204, DIN1045, SN 505 262, DGZfP B2
AfişaDigital
Raza de masurare1/4 "până la 6-1 / 2" În funcție de dimensiunea barei
Cu sprijinulBaterie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8423810030
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Dimensiune armătură (5 până la 55 mm)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoscope Rebar Locator