Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Dowel Pin Alloy Steel 5/8 X 2 L, 10PK | AF2MQD 6VKE5

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Diblur din oțel aliat 5/8 X 2 L, 10 buc.

În stoc
Element: AF2MQD Model: 62R200DPSOCrucea Ref: 6VKE5
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
€67.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Dia. Toleranţă+/-. 0001 "
Diametru0.625 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)92000
finalizareaNegru
Toleranță la lungime+/-. 010 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal5 / 8 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Rezistență la forfecare unică (lbs.)46000
Rezistență la forfecare unică (PSI)150000
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 62R200DPSO Diblur din oțel aliat 5/8 X 2 L, 10 buc.
€67.86 /ambalaj