Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 696453-PG Metal Screw Hex Washer #6 1 1/4 L, 100PK | AB2JBU 1MB59

APPROVED VENDOR 696453-PG Saibă hexagonală cu șurub metalic #6 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JBU Model: 696453-PGCrucea Ref: 1MB59
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
€12.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.328 "
Inaltimea capului0.093 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)6.02
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 696453-PG Saibă hexagonală cu șurub metalic #6 1 1/4 L, 100 buc.
€12.28 /ambalaj