Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 697255-PG Metal Screw Oval #6 1/2 Inch Length, 100PK | AC3WPG 2XA63

APPROVED VENDOR 697255-PG Șurub metalic oval #6 1/2 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AC3WPG Model: 697255-PGCrucea Ref: 2XA63
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
€8.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.128 "
Tip capOval
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)6.02
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 697243-PG Șurub metalic oval #6 3/4 inch Lungime - Pachet De 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Placat cu zinc82 grade0.262 "0.128 "3 / 4 "Oțel întărit cu carcasă#6€10.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 697255-PG Șurub metalic oval #6 1/2 inch lungime, 100 buc.
€8.64 /ambalaj