APROBAT VENDOR 6ALL6 Bară pătrată Aluminiu 6063 7/8x7/8 inch 8 picioare | AE7UKG

APPROVED VENDOR 6ALL6 Bară pătrată din aluminiu 6063 7/8x7/8 inch 8 picioare

Articol: AE7UKG Model: 6ALL6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€94.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc Bar Square
aliaj de tip6063
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime8ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAluminiu
fireT52
Grosime7 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică60
Rezistența la tracțiune tipică27000 PSI
Rezistență tipică la randament21000 PSI
Lăţime7 / 8 "
Toleranță la lățime+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.27
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS7604295060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
VINDATOR APROBAT 6ALL5 Bară pătrată Aluminiu 6063 1 x 1 inch 8 picioare | AE7UKF 6ALL51"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€103.02
RFQ
VINDATOR APROBAT 6ALL7 Bară pătrată din aluminiu 6063 3/4x3/4 inch 8 picioare | AE7UKH 6ALL73 / 4 "+/- 0.010 "3 / 4 "+/- 0.010 "€54.82
RFQ
VINDATOR APROBAT 6ALL8 Bară pătrată Aluminiu 6063 5/8x5/8 inch 8 picioare | AE7UKJ 6ALL85 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€44.55
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 6ALL9 Bară pătrată din aluminiu 6063 1/2x1/2 inch 8 picioare | AE7UKK 6ALL91 / 2 "+/- 0.009 "1 / 2 "+/- 0.009 "€23.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALL6 Bară pătrată din aluminiu 6063 7/8x7/8 inch 8 picioare
€94.37 /unitate