Furnizor APROBAT 6ALT8 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 2 x 4 inci 6 picioare | AE7UMB

APPROVED VENDOR 6ALT8 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 2 x 4 inci 6 picioare

Element: AE7UMB Model: 6ALT8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€126.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi dreptunghiulare rezistente la coroziune
aliaj de tip6063
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAluminiu
În afara toleranțeiStandard
fireT52
Forța de tracțiune27,000 psi
Duritate tipică60
Rezistență tipică la randament21,000 psi
Grosimea peretelui0.125 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7608200090
Tara natalaSG

Detalii produs:

    • Dimensiune dreptunghi interior (1-3 / 4 "x 3-3 / 4")
    • Dimensiune dreptunghi exterior (2 "x 4")

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 6ALT2 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 4 x 6 inci 6 picioare | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "€410.29
RFQ
Furnizor APROBAT 6ALT3 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 4 x 6 inch 3 picioare | AE7ULW 6ALT33ft+/- 2.000 "0.25 "€268.12
Furnizor APROBAT 6ALT4 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 4 x 6 inci 1 picioare | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "€196.18
Furnizor APROBAT 6ALT5 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 2 x 4 inch 6 picioare | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "€187.82
RFQ
Furnizor APROBAT 6ALT6 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 2 x 4 inch 3 picioare | AE7ULZ 6ALT63ft+/- 2.000 "0.25 "€117.56
Furnizor APROBAT 6ALT9 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 2 x 4 inch 3 picioare | AE7UMC 6ALT93ft+/- 2.000 "0.125 "€63.40
Furnizor APROBAT 6ALU0 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 2 x 4 inci 1 picioare | AE7UMD 6ALU01"+/- 1.000 "0.125 "€23.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALT8 Tuburi dreptunghiulare 6063 Aluminiu 2 x 4 inci 6 picioare
€126.42 /unitate