Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6ALZ8 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 inch picior 4 picioare | AE7UPR

APPROVED VENDOR 6ALZ8 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 inch picior 4 picioare

În stoc
Element: AE7UPR Model: 6ALZ8
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
€15.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi de 90 de grade
aliaj de tip6063
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungimea piciorului1"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.012 "
Lungime4ft
Toleranță la lungime+/- 2.000 "
MaterialAluminiu
fireT52
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.007 "
Duritate tipică60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7604291000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 6ALZ4 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 2 inch picior 4 picioare | AE7UPM 6ALZ42"4ft+/- 2.000 "€34.09
APROBAT 6ALZ5 Aluminiu unghi 6063 1/8 inch grosime 2 inch picior 8 picioare | AE7UPN 6ALZ52"8ft+/- 3.000 "€54.21
RFQ
APROBAT 6ALZ6 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 1/2 inch picior 4 picioare | AE7UPP 6ALZ61.5 "4ft+/- 2.000 "€25.36
VINDATOR APROBAT 6ALZ7 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 1/2 inch picior 8 picioare | AE7UPQ 6ALZ71.5 "8ft+/- 3.000 "€42.58
RFQ
APROBAT VINDATOR 6ALZ9 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 inch picior 8 picioare | AE7UPT 6ALZ91"8ft+/- 3.000 "€24.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ8 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 inch picior 4 picioare
€15.51 /unitate