VINDATOR APROBAT 6ALZ7 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 1/2 inch picior 8 picioare | AE7UPQ

APPROVED VENDOR 6ALZ7 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 1/2 inch picior 8 picioare

Element: AE7UPQ Model: 6ALZ7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€51.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi de 90 de grade
aliaj de tip6063
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungimea piciorului1.5 "
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.014 "
Lungime8ft
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAluminiu
fireT52
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.007 "
Duritate tipică60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7604291000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 6ALZ4 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 2 inch picior 4 picioare | AE7UPM 6ALZ42"4ft+/- 2.000 "€34.09
APROBAT 6ALZ5 Aluminiu unghi 6063 1/8 inch grosime 2 inch picior 8 picioare | AE7UPN 6ALZ52"8ft+/- 3.000 "€54.21
RFQ
APROBAT 6ALZ6 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 1/2 inch picior 4 picioare | AE7UPP 6ALZ61.5 "4ft+/- 2.000 "€25.36
VINDATOR APROBAT 6ALZ8 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 inch picior 4 picioare | AE7UPR 6ALZ81"4ft+/- 2.000 "€15.51
APROBAT VINDATOR 6ALZ9 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 inch picior 8 picioare | AE7UPT 6ALZ91"8ft+/- 3.000 "€24.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ7 unghi aluminiu 6063 1/8 inch grosime 1 1/2 inch picior 8 picioare
€51.52 /unitate