Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AYU1 Cot Strada Alama 90 Grade 1/8 Inch - Pachet De 10 | AE7WUH

APPROVED VENDOR 6AYU1 Cot de stradă din alamă 90 de grade 1/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AE7WUH Model: 6AYU1
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
€21.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AYU2 Cot Strada Alama 90 grade 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WUJ 6AYU21 / 4 "€35.94
Furnizor APROBAT 6AYU3 Cot Strada Alama 90 grade 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WUK 6AYU33 / 8 "€58.09
Furnizor APROBAT 6AYU4 Street Cot Alama 90 grade 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WUL 6AYU41 / 2 "€133.11
Furnizor APROBAT 6AYU5 Cot Strada Alama 90 grade 3/4 Inch - Pachet De 5 | AE7WUM 6AYU53 / 4 "€130.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU1 Cot de stradă din alamă 90 de grade 1/8 inch - Pachet de 10
€21.59 /unitate