Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AYU5 Cot Strada Alama 90 grade 3/4 Inch - Pachet De 5 | AE7WUM

APPROVED VENDOR 6AYU5 Cot de stradă din alamă 90 de grade 3/4 inch - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE7WUM Model: 6AYU5
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
€130.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AYU1 Cot Strada Alama 90 Grade 1/8 Inch - Pachet De 10 | AE7WUH 6AYU11 / 8 "€21.59
Furnizor APROBAT 6AYU2 Cot Strada Alama 90 grade 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WUJ 6AYU21 / 4 "€35.94
Furnizor APROBAT 6AYU3 Cot Strada Alama 90 grade 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WUK 6AYU33 / 8 "€58.09
Furnizor APROBAT 6AYU4 Street Cot Alama 90 grade 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WUL 6AYU41 / 2 "€133.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU5 Cot de stradă din alamă 90 de grade 3/4 inch - Pachet de 5
€130.44 /unitate