Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6AYW3 Street Tee Brass 1/2 Inch Fnpt x Mnpt | AE7WVG

APPROVED VENDOR 6AYW3 Street Tee alamă 1/2 inch Fnpt x Mnpt

În stoc
Articol: AE7WVG Model: 6AYW3
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
€19.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Tee
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT x FNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 6AYW0 Street Run Tee Brass 1/8 Inch - Pachet De 10 | AE7WVD 6AYW01 / 8 "€38.26
VÂNTORUL APROBAT 6AYW1 Street Run Tee alamă 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WVE 6AYW11 / 4 "€80.09
VÂNTORUL APROBAT 6AYW2 Street Run Tee Brass 3/8 Inch - Pachet De 10 | AE7WVF 6AYW23 / 8 "€110.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYW3 Street Tee alamă 1/2 inch Fnpt x Mnpt
€19.21 /unitate