Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AZF4 Niplu reductor alamă 1/2 x 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WYX

APPROVED VENDOR 6AZF4 Niplu reductor alamă 1/2 x 3/8 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AE7WYX Model: 6AZF4
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
€62.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea mamelonului
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală0.875 "
Lungime1.375 "
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200025
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6AZF0 Niplu reductor Alama 3/8 x 1/8in | AE7WYT 6AZF00.688 "1.125 "3 / 8 "x 1 / 8"€3.50
Furnizor APROBAT 6AZF1 Niplu reductor alamă 1/4 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AE7WYU 6AZF10.56 "1"1 / 4 "x 1 / 8"€22.45
APROBAT VENDOR 6AZF2 Niplu reductor alamă 3/8 x 1/4 inch - Pachet De 10 | AE7WYV 6AZF20.687 "1.25 "3 / 8 "x 1 / 4"€28.56
Furnizorul APROBAT 6AZF3 Niplu reductor alamă 1/2 x 1/4 in | AE7WYW 6AZF30.872 "1.437 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.94
Furnizorul APROBAT 6AZF5 Niplu reductor alamă 3/4 x 1/2 in | AE7WYY 6AZF51.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"€8.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF4 Niplu reductor alamă 1/2 x 3/8 inch - pachet de 10
€62.01 /unitate