Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6AZF8 Kit de racorduri pentru țevi din alamă 42 buc | AE7WZB

APPROVED VENDOR 6AZF8 Kit de racorduri pentru țevi din alamă 42 buc

În stoc
Articol: AE7WZB Model: 6AZF8
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
€283.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de montare țevi din alamă
Material corpAlamă
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă1200 psi
Număr de bucați42
Mărimi incluse(3 fiecare) Niple hexagonale de 3/8 "și 1/2", tee feminine, cuplaje, coate stradale, mameloane închise și dopuri hexagonale, bucșe de 1/2 "x 3/8", 1/2 x 3/8 " Reductoare
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.81
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
VÂNTORUL APROBAT 6AZF6 Kit de racorduri pentru țevi din alamă 70 buc | AE7WYZ 6AZF670(5) Nipluri hexagonale de 1/4 ", tee feminine, cuplaje, coate de stradă, mameloane închise, dopuri hexagonale, coate drepte de 45 de grade, reductoare de 1/4 x 1/8", cuplaje de 1/4 x 1/8 ", 1 / 4 x 1/8 "Nipluri hexagonale, 1/4 x 1/8" bucșe, 3/8 x 1/4 "bucșe, 1/2 x 3/8" bucșe€233.63
VINDATOR APROBAT 6AZF7 Kit de racorduri pentru țevi din alamă 140 buc | AE7WZA 6AZF7140(10) nipluri hexagonale de 1/4 inch, teuri femele, cuplaje, coturi stradale, nipluri apropiate, dopuri hexagonale, coturi drepte la 45 de grade, reductoare 1/4 x 1/8 inch, cuplaje 1/4 x 1/8 inch, 1 /4 x 1/8" nipluri hexagonale, 1/4 x 1/8" bucșe, 3/8 x 1/4" bucșe, 1/2 x 3/8" bucșe€481.86
VÂNTORUL APROBAT 6AZF9 Kit de racorduri pentru țevi din alamă 111 bucăți | AE7WZC 6AZF9111(10 fiecare) 3/8 "și 1/2" mamelonuri hexagonale, mameloane închise și dopuri hexagonale (3 fiecare) 3/8 "și 1/2" femele, (5 fiecare) 3/8 "și 1/2 "Coate stradale, (10) cuplaje 3/8", (5) cuplaje 1/2 ", (10 fiecare) bucșe și reductoare 1/2 x 3/8"€492.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF8 Kit de racorduri pentru țevi din alamă 42 buc
€283.26 /unitate