Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6BA30 Hex Cap Screw 8.8 M10 X 1, 40mm Length, 25PK | AE7YAY

APPROVED VENDOR 6BA30 Șurub cu cap hexagonal 8.8 M10 X 1, 40 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AE7YAY Model: 6BA30
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
€34.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1
DiametruM10
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8.8
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap40mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului40mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C32
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA30 Șurub cu cap hexagonal 8.8 M10 X 1, 40 mm lungime, 25 buc.
€34.76 /ambalaj