HUGHES SAFETY H2G-1H Duș în aer liber cu siguranță de urgență, protejat împotriva înghețului | CE7PWW 30251

HUGHES SAFETY H2G-1H Duș în aer liber cu siguranță de urgență, protejat împotriva înghețului

În stoc
Articol: CE7PWW Model: H2G-1HCrucea Ref: 30251

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,544.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș cu apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)101.6

Detalii produs:

    • Duș de urgență în aer liber Hughes Safety H2G-1H pentru utilizare în zonele în care apa poate îngheța din cauza frigului extrem
    • Are o pictogramă clară pentru duș de urgență / semn pentru spălarea ochilor, conform standardului internațional BS EN ISO 7010
    • Dispune de un mâner din oțel inoxidabil ușor de prins, care activează dușul
    • Vine cu o jachetă din polietilenă și izolație din spumă poliuretanică pentru protecție și rezistență îmbunătățite la îngheț
    • Unitatea de spălare pentru ochi/față acoperită protejează bolul și difuzoarele împotriva prafului și a resturilor

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUGHES SAFETY 23GH Duș de siguranță de urgență neîncălzit, țeavă galvanizată, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH€656.44
HUGHES SAFETY 23GSH Duș de siguranță de urgență neîncălzit, țeavă galvanizată, mâner de tragere | CE7PVT 30079 23GSH€755.23
HUGHES SAFETY L23GSH Duș de laborator de urgență pentru interior, montat pe perete | CE7PWJ 30104 L23GSH€1,602.22
HUGHES SAFETY H2GS-1H Duș de siguranță cu protecție împotriva înghețului, montat pe perete; 120 / 240V | CE7PWX 30252 H2GS-1H€3,455.76
HUGHES SAFETY H2G-2H Duș cu apă protejată împotriva înghețului; Duză din nailon | CE7PWY 30253 H2G-2H€2,544.69
HUGHES SAFETY H2GS-2H Duș încălzit; Sarcină de încălzire 12 wați, montare pe perete | CE7PWZ 30254 H2GS-2H€3,455.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY H2G-1H Duș în aer liber cu siguranță de urgență, protejat împotriva înghețului
€2,544.69 /unitate