HUGHES SAFETY H2GS-2H Duș încălzit; Sarcină de încălzire 12 wați, montare pe perete | CE7PWZ 30254

HUGHES SAFETY H2GS-2H Dus Incalzit; Sarcină de încălzire de 12 wați, montare pe perete

În stoc
Element: CE7PWZ Model: H2GS-2HCrucea Ref: 30254

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,455.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș cu apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)101.6

Detalii produs:

    • Duș cu apă de urgență Hughes Safety H2G-2H ideal pentru scopuri de decontaminare în zone cu climă extrem de rece, zone nepericuloase și Clasa 1 Divizia 2
    • Aparat de spălare pentru ochi/față acoperit pentru a proteja difuzoarele și vasul împotriva contaminanților externi și izolație încălzită cu bandă de urme pentru menținerea temperaturii fluidului peste punctul de îngheț
    • Fitinguri și tuburi din oțel inoxidabil și o tijă de tracțiune acoperită cu pulbere pentru rezistență ridicată și o manta din polietilenă de densitate medie rezistentă la impact pentru protecție împotriva înghețului
    • Fabricat în conformitate cu standardele ANSI și ISO 7010

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUGHES SAFETY 23GH Duș de siguranță de urgență neîncălzit, țeavă galvanizată, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH€656.44
HUGHES SAFETY 23GSH Duș de siguranță de urgență neîncălzit, țeavă galvanizată, mâner de tragere | CE7PVT 30079 23GSH€755.23
HUGHES SAFETY L23GSH Duș de laborator de urgență pentru interior, montat pe perete | CE7PWJ 30104 L23GSH€1,602.22
HUGHES SAFETY H2G-1H Duș în aer liber cu siguranță de urgență, protejat împotriva înghețului | CE7PWW 30251 H2G-1H€2,544.69
HUGHES SAFETY H2GS-1H Duș de siguranță cu protecție împotriva înghețului, montat pe perete; 120 / 240V | CE7PWX 30252 H2GS-1H€3,455.76
HUGHES SAFETY H2G-2H Duș cu apă protejată împotriva înghețului; Duză din nailon | CE7PWY 30253 H2G-2H€2,544.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY H2GS-2H Dus Incalzit; Sarcină de încălzire de 12 wați, montare pe perete
€3,455.76 /unitate