Clema verticală sudabilă Destaco 505-MBLSC este proiectată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Clema oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată și este echipat cu un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Această clemă verticală sudabilă oferă flexibilitatea de a poziționa baza, prinde brațul și mânerul și le sudează în orice poziție dorită pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru și este utilizat în aplicații de sudare, asamblare și producție grea. Se poate adapta la piese de prelucrat de diferite înălțimi și practic nu necesită întreținere, deoarece necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a menține clema în stare excelentă. Această clemă de strângere are o capacitate mare de strângere pentru a reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație și este echipată cu o clemă cu arc de blocare pentru a fixa mânerul clemei în poziția deschisă. Sistemul unic de pivotare și pârghie asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Are o forță mare de exercitare și o ajustabilitate flexibilă, care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de grosimi diferite. Designul fix al acestei cleme fixează și slăbește piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. În plus, clema Destaco 505-MBLSC permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat.
Utilizari:
Clema verticală sudabilă Destaco 505-MBLSC oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția de sarcini grele în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală sudabilă Destaco 505-MBLSC are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale.
- Poate suporta sarcini de până la 2400 lb.
- Clema vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Este echipat cu o clemă cu arc de blocare pentru a fixa mânerul clemei în poziția deschisă.
- Această clemă verticală Destaco 505-MBLSC este disponibilă într-o opțiune de bază pivotantă pentru a se potrivi cerințelor multiplelor aplicații.
- Combină construcția modulară cu un design fix pentru a oferi posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a deplasa clema.
Accesorii compatibile:
- Destaco 505502: Aceste plăci de bază îmbunătățesc capacitățile clemei cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Detaco 505-MBLSC. Acestea sunt folosite pentru a monta clema pe o bară pătrată fixă pentru a îndeplini specificațiile aplicației.
- Destaco 505503-L: Aceste mânere pentru țevi sunt ideale pentru utilizarea cu clema verticală 505-MBLSC pentru prevenirea accidentelor din cauza alunecării sau pierderii aderenței, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală sudabilă Destaco 505-MBLSC este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco 505-MBLSC are un design sudabil pentru a permite utilizatorului să sudeze baza, brațul de clemă și mânerul în orice poziție dorită pentru o configurație versatilă a clemei, pentru a îndeplini cerințele diferitelor aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.