Clema verticală sudabilă Destaco 506-MLBLSC este proiectată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Este echipat cu un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea utilizatorului, în timpul lucrului. Această clemă verticală sudabilă 506-MLBLSC oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul și de a le suda în orice poziție dorită pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite care asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Clema nu are practic întreținere deoarece necesită mai puțină lubrifiere pentru a menține clema în stare excelentă și se poate adapta la piese de prelucrat de diferite înălțimi. Clema oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Acest mâner cu pârghie cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de prelucrat pe o masă de lucru și este utilizat în aplicații de sudare, asamblare și producție grea. Această clemă tip basculă de prindere sudabilă 506-MLBLSC are o capacitate mare de strângere care reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație și este capabilă să suporte sarcini de până la 5000 lb. Are o forță mare de exercitare și o reglare flexibilă care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de grosimi diferite. . Designul fix al acestei cleme fixează și slăbește piesele de prelucrat fără a mișca clema în sine și este echipat cu o clemă cu arc de blocare pentru a fixa mânerul clemei în poziția deschisă. În plus, clema Destaco 506-MLBLSC permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat.
Utilizari:
Clema verticală sudabilă Destaco 506-MLBLSC oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția de sarcini grele în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală sudabilă Destaco 506-MLBLSC are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale și poate suporta sarcini de până la 5000 lb.
- Combină construcția modulară cu un design fix pentru a oferi posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Clema vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Este echipat cu o clemă cu arc de blocare pentru a fixa mânerul clemei în poziția deschisă.
- Această clemă verticală Destaco 506-MLBLSC are o bază lungă de montare pentru o instalare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Destaco 506503-L: Aceste mânere pentru țevi sunt ideale pentru utilizarea cu clema verticală 506-MLBLSC pentru prevenirea accidentelor din cauza alunecării sau pierderii aderenței, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului.
- Destaco 506501: Aceste bare de prindere sunt proiectate pentru clema 506-MLBLSC a mărcii pentru a ține în siguranță piesele de prelucrare a lemnului sau de metal.
- Destaco 506502: Aceste plăci de bază îmbunătățesc capacitățile clemei de blocare cu comutare Detaco 506-MLBLSC. Acestea sunt folosite pentru a monta clema pe o bară pătrată fixă pentru a îndeplini specificațiile aplicației.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 506-MLBLSC este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare cu comutare Destaco 506-MLBLSC are un design sudabil pentru a permite utilizatorului să atașeze baza lungă, brațul de prindere sudabil și mânerul proiectat ergonomic în orice poziție dorită pentru configurarea versatilă a clemei, pentru a îndeplini cerințele diferitelor aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).