Clema de blocare verticală Destaco 503-MBLSC, cunoscută și sub denumirea de clemă cu acțiune de menținere sau clemă verticală, este utilizată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Această clemă verticală sudabilă oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de clemă și mânerul și de a le suda în orice poziție dorită pentru a se potrivi diferitelor aplicații, inclusiv operațiunile de sudură, asamblare și producție grea din industria auto și aerospațială. Clema cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Clema Destaco 503-MBLSC ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată. Este echipat cu un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Clema de prindere Destaco are o capacitate mare de prindere pentru a reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Se poate adapta la piese de prelucrat de diferite înălțimi. Clema basculantă verticală Destaco nu are practic întreținere și necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a o menține în stare excelentă. Clema permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat. Pivotul unic și sistemul unic de pârghie asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Are o forță mare de exercitare și o ajustabilitate flexibilă, care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de grosimi diferite. Are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine și este furnizat cu o clemă cu arc de blocare pentru a fixa mânerul în poziția deschisă.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 503-MBLSC oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblare, sudare și producție grea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clemele verticale sudabile Destaco 503-MBLSC au o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale și suportă sarcini de până la 1500 lb.
- Această clemă vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Combină construcția modulară cu un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- 503-MBLSC Clema verticală Destaco oferă o poziționare flexibilă a brațului, bazei și mânerului.
- Această clemă are o bază pivotantă cu o clemă cu arc de blocare pentru a fixa mânerul clemei în poziția deschisă.
- Vine cu un braț de prindere sudabil pentru a preveni acumularea de rugină și stropii de sudură.
- Barele configurate pot fi deschise la unghiuri de până la 200 de grade pentru spațiu suplimentar.
Accesorii compatibile:
- Destaco 503503-L: Aceste mânere pentru țevi sunt ideale pentru utilizarea cu clemele verticale 503-MBLSC pentru prevenirea accidentelor din cauza alunecării sau pierderii aderenței, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului.
- Destaco 503502: Aceste plăci de bază îmbunătățesc capacitățile clemelor cu acțiune în linie dreaptă Detaco 503-MBLSC. Acestea sunt folosite pentru a monta clema pe o bară pătrată fixă pentru a îndeplini specificațiile aplicațiilor.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Clema verticală Destaco 503-MBLSC are un design sudabil pentru a permite utilizatorilor să sude baza, brațul de prindere și mânerul în orice poziție dorită pentru o configurație versatilă a clemei și pentru a îndeplini cerințele diferitelor aplicații. Vă recomandăm să sudați mânerele, brațele de prindere și bazele de montare atunci când sunt dezasamblate. În plus, sudarea pieselor nepreîncălzite se poate face doar cu adăugarea de materiale de umplutură de sudură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Care este avantajul utilizării unei cleme basculante față de alte tipuri de cleme?
A. Principalul avantaj al unei cleme basculante este că are o acțiune rapidă. Aceste cleme pot genera o forță mare de prindere din cantitatea limitată de forță pe care o puneți în clemă. În funcție de ceea ce ați folosit în trecut, acea eficiență va oferi un cost-beneficiu prin accelerarea producției și creșterea producției atunci când puteți crește viteza cu care încărcați și descărcați componente.
Î. Cum funcționează o clemă de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legătura echipată pentru a menţine piesele de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Pentru ce este folosită o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco, cunoscute și sub denumirea de cleme basculante, sunt folosite pentru sarcinile de prelucrare a lemnului, inclusiv schimbarea, sculptarea și asigurarea unui finisaj excelent.