Clema verticală Destaco 503-MLBLSC aplică forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Acest model are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Clema verticală sudabilă Destaco 503-MLBLSC oferă flexibilitate pentru a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul și pentru a le suda în orice poziție dorită pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie care au știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Are un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Clema verticală Destaco 503-MLBLSC oferă capacitatea de prindere de a reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Se poate adapta cu ușurință la piese de prelucrat de diferite înălțimi. Această clemă de prindere verticală nu necesită întreținere și necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a menține unitatea în stare excelentă. Între timp, permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat. Sistemul unic de pivotare și pârghie asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Clema verticală Destaco 503-MLBLSC asigură o forță mare de exercitare și o ajustabilitate flexibilă, care este utilă atunci când lucrați cu materiale de grosimi diferite. Are un corp din oțel aliat forjat, cu o bază lungă și o clemă cu arc de blocare, care fixează mânerul în poziția deschisă.
Utilizari:
Clema verticală sudabilă Destaco 503-MLBLSC cuprinde o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblare, sudare și producție grea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală sudabilă Destaco 503-MLBLSC are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale și suportă sarcini de până la 1500 lb.
- Această clemă vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Combină construcția modulară cu un design fix pentru a oferi posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Această clemă de prindere verticală este dotată cu o bază lungă și o clemă cu arc de blocare, care fixează mânerul în poziția deschisă.
- Acesta cuprinde un sistem unic de pivotare și pârghie pentru a asigura o funcționare maximă și o performanță excelentă.
- Clema verticală Destaco 503-MLBLSC are un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului.
- Permite o forță mare de exercitare și o reglare flexibilă, care sunt utile atunci când lucrați cu materiale de grosimi diferite.
Accesorii compatibile:
- Destaco 503503-L: Aceste mânere pentru țevi sunt ideale pentru utilizarea cu clema verticală Destaco 503 Series pentru prevenirea accidentelor din cauza alunecării sau pierderii aderenței, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului.
- Destaco 503502: Aceste plăci de bază îmbunătățesc capacitățile clemei verticale sudabile Destaco 503-MLBLSC. Acestea sunt folosite pentru a monta clema pe o bară pătrată fixă pentru a îndeplini specificațiile aplicației.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere verticală Destaco 503-MLBLSC îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema verticală sudabilă Destaco 503-MLBLSC are un design sudabil pentru a permite utilizatorului să sude baza, brațul de clemă și mânerul în poziția dorită pentru o clemă versatilă configurată pentru a îndeplini cerințele diferitelor aplicații. Vă recomandăm să sudați mânerele, brațele de prindere și bazele de montare atunci când sunt dezasamblate. În plus, sudarea pieselor nepreîncălzite se poate face doar cu adăugarea de materiale de umplutură de sudură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.