DESTACO Cleme verticale sudabile din seria 500


Filtru
Stil braț de prindere: Sudabil , Deschiderea barei de prindere: 200 grade , Mâner: Vertical , Material: Oțel aliat forjat , Comutare Blocare Plus: Nu
StilModelClemă de primăvarăLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea brațului de prindereÎnălțimea până la partea superioară a brațului de prindereCapacitate de deținereBaza de montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
505-MB
Nu1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 lbs.Pivotant5.43 "€194.55
B
505-MLB
Nu2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 lbs.Lung6.83 "€185.89
C
503-MLB
Nu1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 lbs.Lung3.93 "€153.55
D
501-B
Nu0.75 "0.25 "0.56 "1.92 "560 lbs.Pivotant2.99 "€152.25
E
501-LB
Nu1.13 "0.51 "0.56 "2.44 "560 lbs.Lung3.53 "€155.32
A
506-MB
Nu1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 lbs.Pivotant6.59 "€270.02
F
506-MLB
Nu2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 lbs.Lung8.3 "€262.65
G
503-MBLSC
Da1.12 "0.39 "0.53 "2.75 "1500 lbs.Pivotant cu clemă cu arc de blocare2.75 "€342.88
H
506-MBLSC
Da1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 lbs.Pivotant cu clemă cu arc de blocare6.59 "€488.91
I
506-MLBLSC
Da2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 lbs.Lung cu clemă cu arc de blocare8.3 "€523.24
J
503-MLBLSC
Da1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 lbs.Lung cu clemă cu arc de blocare3.93 "€476.21
K
505-MLBLSC
Da2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 lbs.Lung cu clemă cu arc de blocare6.83 "€682.03
L
505-MBLSC
Da1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 lbs.Pivotant cu clemă cu arc de blocare5.43 "€312.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?