Clema verticală Destaco 506-MB este proiectată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează și se ține materialul pe o suprafață de lucru folosind un mâner de pârghie care cuplează și eliberează capul de strângere împingând mânerul în poziția verticală când clema este cuplată. Această clemă verticală de blocare cu comutare este echipată cu un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și rectificate pentru a tolera sarcini de până la 5000 lb în timpul sudării, asamblarii și aplicațiilor de producție grele. Această clemă de blocare verticală sudabilă oferă flexibilitatea de a poziționa baza, prinde brațul și mânerul și le sudează în orice poziție dorită pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Se poate adapta la piese de prelucrat de diferite înălțimi și practic nu necesită întreținere, deoarece necesită doar câteva picături de lubrifiere pentru a menține clema într-o stare eficientă. În plus, clema are o capacitate ridicată de prindere care reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Are o forță mare de exercitare și o ajustabilitate flexibilă, care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de grosimi diferite. Designul fix al clemei fixează și slăbește piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Clema Destaco 506-MB permite, de asemenea, utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat.
Utilizari:
Clema de blocare verticală sudabilă Destaco 506-MB oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția pentru sarcini grele, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală sudabilă Destaco 506-MB are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale.
- Clema vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Poate suporta sarcini de până la 5000 lb.
- Această clemă verticală Destaco 506-MB este disponibilă într-o opțiune de bază pivotantă pentru a se potrivi cerințelor multiplelor aplicații.
- Combină construcția modulară cu un design fix pentru a oferi posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a deplasa clema.
Accesorii compatibile:
- Destaco 506502: Aceste plăci de bază îmbunătățesc capacitățile clemei cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Detaco 506-MB. Acestea sunt folosite pentru a monta clema pe o bară pătrată fixă pentru a îndeplini specificațiile aplicației.
- Destaco 506503-L: Aceste mânere pentru țevi sunt ideale pentru utilizarea cu clema verticală 506-MB pentru prevenirea accidentelor din cauza alunecării sau pierderii aderenței, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 506-MB este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco 506-MB are un design sudabil pentru a permite utilizatorului să sude baza, brațul de prindere și mânerul în orice poziție dorită pentru o clemă versatilă configurată pentru a îndeplini cerințele diferitelor aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum reglați o clemă verticală de ținere apăsată?
A. După strângere, forța de strângere poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.