Clema verticală sudabilă Destaco 505-MLBLSC este proiectată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Oferă flexibilitatea de a poziționa baza, de a prinde brațul și mânerul și de a le suda în poziția dorită pentru a se potrivi cu mai multe aplicații. Această clemă cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Clema oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată și este echipat cu un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Această clemă are o capacitate ridicată de prindere care reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Clema de blocare cu acțiune de menținere verticală Destaco 505-MLBLSC este utilizată în aplicații de sudare, asamblare și producție grea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă se poate adapta la piese de prelucrat de diferite înălțimi și practic nu necesită întreținere, necesitând doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a o menține în stare excelentă. Clema de prindere verticală permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat. Sistemul unic de pivotare și pârghie asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Are o forță mare de exercitare și o reglare flexibilă, care este utilă atunci când lucrați cu materiale de grosimi diferite. Această clemă are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a mișca clema în sine și oferă un design de clemă cu arc de blocare pentru a fixa mânerul în poziția deschisă.
Utilizari:
Clema verticală sudabilă Destaco (505-MLBLSC) oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția de sarcini grele în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco (505-MLBLSC) are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale și poate suporta sarcini de până la 2475 lb.
- Această clemă vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Clema oferă un braț de prindere sudabil și o bară care se deschide până la 200 de grade pentru a elibera zona de lucru.
- Combină construcția modulară cu un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Clema de prindere verticală Destaco este disponibilă într-o opțiune de bază lungă pentru o montare ușoară.
- Acest model este furnizat cu o clemă cu arc de blocare pentru a fixa mânerul în poziția deschisă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 505503-L: Acest mâner de țeavă este ideal pentru utilizarea cu clema verticală 505-MLBLSC pentru prevenirea accidentelor din cauza alunecării sau pierderii aderenței, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului.
- Destaco 505502: Placa de bază îmbunătățește capacitatea clemei verticale Detaco 505-MLBLSC. Este folosit pentru a monta clema pe o bară pătrată fixă pentru a îndeplini specificațiile aplicației.
- Destaco 505501: Bara de prindere este concepută pentru a fi utilizată cu clema verticală Destaco 505-MLBLSC care se deschide până la 200 de grade pentru a elibera zona de lucru.
Standarde și aprobări:
Clema verticală Destaco 505-MLBLSC respectă standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței calității clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 505-MLBLSC are un design sudabil pentru a permite utilizatorului să sude baza, brațul de prindere și mânerul în orice poziție dorită pentru o clemă versatilă configurată pentru a îndeplini cerințele diferitelor aplicații. Vă recomandăm să sudați mânerele, brațele de prindere și bazele de montare atunci când sunt dezasamblate. În plus, sudarea pieselor nepreîncălzite poate fi realizată numai cu adăugarea de umpluturi de sudură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de ținere apăsate?
A. Clemele cu mâner vertical acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întind legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Care este avantajul utilizării unei cleme basculante față de alte tipuri de cleme?
A. Principalul avantaj al unei cleme basculante este că are o acțiune rapidă. Aceste cleme pot genera o forță mare de prindere din cantitatea limitată de forță pe care o puneți în clemă. În funcție de ceea ce ați folosit în trecut, acea eficiență va oferi un cost-beneficiu prin accelerarea producției și creșterea producției atunci când puteți crește viteza cu care încărcați și descărcați componente.