Clema verticală sudabilă Destaco 501-B este proiectată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Această clemă verticală sudabilă oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul și de a le suda în orice poziție dorită pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Conține componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite, asigurând o funcționare maximă și o performanță excelentă. Clema oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată și este echipat cu un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de prelucrat pe o masă de lucru și este utilizat în aplicații de sudare, asamblare și producție grea. Această clemă de strângere are o capacitate mare de prindere pentru a reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Se poate adapta la piese de prelucrat de diferite înălțimi și practic nu necesită întreținere, deoarece necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a menține clema într-o stare excelentă. Clema Destaco 501-B permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat. Are o forță mare de exercitare și o ajustabilitate flexibilă, care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de grosimi diferite. Designul fix al clemei fixează și slăbește piesele de prelucrat fără a muta clema în sine.
Utilizari:
Clema verticală sudabilă Destaco 501-B oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția pentru sarcini grele, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală sudabilă Destaco 501-B are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale și suportă sarcini de până la 450 lb.
- Clema vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Combină construcția modulară cu un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Această clemă verticală Destaco 501-B este disponibilă într-o opțiune de bază pivotantă pentru a se potrivi cerințelor aplicației.
Accesorii compatibile:
- Destaco 503502, 501503 & 501502: Aceste cleme de schimb, rezistente, îmbunătățesc capacitățile clemelor cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Detaco 501-B. Sunt utilizate pentru soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare a lucrărilor.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală sudabilă Destaco 501-B este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco 501-B are un design sudabil pentru a permite utilizatorului să sude baza, brațul de prindere și mânerul în orice poziție dorită pentru o clemă versatilă configurată pentru a îndeplini cerințele diferitelor aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea unei cleme de a menține echipamentele sau tablele pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.