Clema verticală Destaco 501-LB este proiectată pentru a ține piese mari în fabricile de producție și instalațiile liniei de producție. Această clemă cu acțiune de menținere este o alegere ideală pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Construcția din oțel aliat forjat a clemei de blocare a clemei de menținere verticală Destaco rezistă la îndoire / rupere sub sarcini grele. Au un design modular care oferă flexibilitate pentru a poziționa brațul de clemă, baza și mânerul. Dispune de un braț de prindere sudabil pentru o instalare sigură și o bară cu un unghi reglabil (până la 200 de grade) pentru curățarea zonei de lucru. Această clemă rezistentă are știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a minimiza uzura clemei în cazul utilizării intensive. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicațiile de prelucrare a lemnului, produse alimentare și ambalare, prelucrare și verificare a închiderii. Cleme din seria Destaco 500 sunt, de asemenea, oferite în opțiuni de bază pivotante și lungi Raptor Supplies.>
Utilizari:
Clema verticală Destaco 501-LB este proiectată pentru efectuarea operațiunilor de strângere, sudare, verificare și asamblare a liniei de producție. Cu toate acestea, aceste cleme nu sunt recomandate pentru lucrările de prelucrare a lemnului, produse alimentare și ambalare, prelucrare și verificare a închiderii.
Caracteristici:
- Clema verticală sudabilă Destaco 501-LB are o construcție din oțel aliat forjat, care rezistă la îndoire / rupere sub sarcini grele.
- Are un design modular care oferă flexibilitate pentru a poziționa brațul de clemă, baza și mânerul.
- Clema de blocare verticală Destaco dispune de un braț de prindere sudabil pentru a asigura o instalare sigură și o bară cu un unghi reglabil (până la 200 de grade) pentru curățarea zonei de lucru.
- Această clemă rezistentă are știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a minimiza uzura clemei în cazul utilizării intensive.
- Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 501-LB este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 501-LB are o bază lungă care poate fi fixată pe o placă de montare și poate fi înșurubat ulterior pe o suprafață plană. La nevoie, clema poate fi îndepărtată, de asemenea, prin deșurubarea șuruburilor sale folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, în plus față de varianta de stil bază lungă Destaco 501-LB, marca oferă o bază pivotantă (Destaco 503-MBLSC & Destaco 505-MB) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele verticale au un braț de strângere în stil bară solidă/un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge brațul de strângere / axul de piesa de prelucrat și împiedică mișcarea acestuia în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.