Clema verticală sudabilă Destaco 506-MLB este proiectată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Clema oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Acest mâner cu pârghie cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de prelucrat pe o masă de lucru și este utilizat în aplicații de sudare, asamblare și producție grea. Este echipat cu un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Această clemă verticală sudabilă 506-MLB oferă flexibilitatea de a poziționa baza, brațul de prindere și mânerul și de a le suda în orice poziție dorită pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Se poate adapta la piese de prelucrat de diferite înălțimi și practic nu necesită întreținere, deoarece necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a menține clema în stare excelentă. Această clemă de prindere 506-MLB are o capacitate mare de strângere care reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație și este capabilă să manevreze sarcini de până la 5000 lb. Sistemul unic de pivotare și pârghie asigură funcționarea maximă și performanță excelentă. Are o forță mare de exercitare și o ajustabilitate flexibilă, care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de grosimi diferite. Designul fix al acestei cleme fixează și slăbește piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. În plus, clema Destaco 506-MLB permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat.
Utilizari:
Clema verticală sudabilă Destaco 506-MLB oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția de sarcini grele în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală sudabilă Destaco 506-MLB are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale.
- Combină construcția modulară cu un design fix pentru a oferi posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Clema vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Această clemă verticală Destaco 506-MLB este disponibilă într-o opțiune de bază de montare pivotantă pentru o instalare ușoară și este capabilă să manevreze sarcini de până la 5000 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 506503-L: Aceste mânere pentru țevi sunt ideale pentru utilizarea cu clema verticală 506-MLB pentru prevenirea accidentelor din cauza alunecării sau pierderii aderenței, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului.
- Destaco 506502: Aceste plăci de bază îmbunătățesc capacitățile clemei de blocare cu comutare Detaco 506-MLB. Acestea sunt folosite pentru a monta clema pe o bară pătrată fixă pentru a îndeplini specificațiile aplicației.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 506-MLB este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru performanța eficientă a clemei și cea mai mare siguranță a utilizatorului.
Instalare:
- Clema de blocare cu comutare de menținere sudabilă Destaco 506-MLB are un design sudabil pentru a permite utilizatorului să sudeze baza, brațul de prindere și mânerul în orice poziție dorită pentru o clemă versatilă configurată pentru a îndeplini cerințele diferitelor aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum reglați o clemă verticală de ținere apăsată?
A. După strângere, forța de strângere poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.