Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6BA84 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1.25, 20 mm lungime, 5PK | AE7YDG

APPROVED VENDOR 6BA84 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1.25, 20 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AE7YDG Model: 6BA84

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap20mm
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului20mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA84 Șurub cu cap hexagonal M8 x 1.25, 20 mm lungime, 5 buc.
€14.74 /ambalaj