Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CA88 Piuliță hexagonală plină M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK | AE7ZUP

APPROVED VENDOR 6CA88 Piuliță hexagonală plină M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK

În stoc
Element: AE7ZUP Model: 6CA88
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
€17.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Duritate Brinell70
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaSimplu
Înălţime2.4mm
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA88 Piuliță hexagonală plină M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK
€17.02 /ambalaj