Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CA94 Hex Nut Full M8 X 1.25Mm 13Mm W, 50PK | AE7ZUW

APPROVED VENDOR 6CA94 Piuliță hexagonală plină M8 X 1.25 mm 13 mm l, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7ZUW Model: 6CA94
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
€52.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Duritate Brinell70
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaSimplu
Înălţime6.5mm
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA94 Piuliță hexagonală plină M8 X 1.25 mm 13 mm l, 50 buc.
€52.80 /ambalaj