Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB30 Piuliță hexagonală M20 X 1.50 30Mm W, 20PK | AE8AAL

APPROVED VENDOR 6CB30 Piuliță hexagonală completă M20 X 1.50 30 mm l, 20 uc.

În stoc
Articol: AE8AAL Model: 6CB30
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
€45.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime16mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM20 X 1.5
Tip filetMetrică Pitch Fine
TipComplet
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.278
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB30 Piuliță hexagonală completă M20 X 1.50 30 mm l, 20 uc.
€45.47 /ambalaj