Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CB38 Hex Jam Nut M2.5 X 0.45Mm 5Mm W, 50PK | AE8AAQ

APPROVED VENDOR 6CB38 Piuliță hexagonală de blocare M2.5 X 0.45 mm 5 mm l, 50 buc.

În stoc
Post: AE8AAQ Model: 6CB38
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
€4.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM2.5-0.45
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime1.6mm
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetmetric
TipSubțire
Lăţime5mm
Dimensiunea cheii5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB38 Piuliță hexagonală de blocare M2.5 X 0.45 mm 5 mm l, 50 buc.
€4.54 /ambalaj