Furnizor APROBAT 6CGH1 Pompă cu motor 3.8 CP 1-1/2 inch | AE8BNJ

APPROVED VENDOR 6CGH1 Pompă acționată de motor 3.8 CP 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AE8BNJ Model: 6CGH1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,083.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa antrenată de motor
Adaptor carcasăAluminiu
Verifica valvaBuna
ConexiuneNPT
Marca motoruluiKoshin
Motor RPM3600
Marimea motorului136cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiGaz
GPH5340
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap90
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap87
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap82
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap76
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap68
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap51
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap33
Înălţime15 "
HP3.8
Tip aprindereRecul
RotorFonta
Material rotorFontă
Tip rotorSemi-deschis
Admisie1-1 / 2 "NPT
Lungime18 "
MaterialAluminiu
Max. curgere5400 GPH
Max. Cap141 ft.
Presiune maximă51 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăBuna N, CRB / CMC, SS
Portul NPT1-1 / 2 In.
Outlet1-1 / 2 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna N, CRB / CMC, SS
AutoamorsareDa
Tip senzorUlei redus
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)1/8
Capacitate rezervor2.85 Qt.
Temp. Gamă41 până la 113 F.
TipScop general
Voluta / Placă de uzurăFontă
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.31
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8413702005
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapHPAdmisieLungimeMax. curgereMax. CapPreț
Furnizor APROBAT 6CGH2 Pompă cu motor 6 CP 2 inchi | AE8BNK 6CGH217 "15614862 "NPT21 "9360 GPH82 ft.€1,167.18
Furnizor APROBAT 6CGH3 Pompă cu motor 6 CP 3 inchi | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 ft.€1,007.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH1 Pompă acționată de motor 3.8 CP 1-1/2 inch
€1,083.01 /unitate